Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Clavier codé Digicode radio avec récepteur 1 relais 12V rétro éclairé - 22 codes d'accés 4 ou 5 termes - Pose en applique
Clavier à codes radio (rétro-éclairé)
Alliage d'aluminium
Rétro-éclairé
Fréquence : 433,92 Mhz
2 canaux (touche "A" et "B")
DIGICODE® radio 433 MHZ avec récepteur SEL2641R433NN 1 relais
Clavier radio sans fil
Alliage d'aluminium
Rétro-éclairé
Fréquence : 433,92 Mhz
2 canaux (touche "A" et "B")
Compatible avec les récepteurs CDVI (pas fourni).
Faible encombrement
Pose en applique
Montage avec vis Torx®
Partiellement résiné
IP68 (électronique déportée IP65)
22 codes d'accès - 4 ou 5 chiffres.
1 code maître - 5 chiffres.
Signalisation lumineuse et sonore
Modulation : AM/ASK
Encodage : Code tournant Keeloq®
Dimensions (L x l x P) : 110 x 75 x 15 mm
Alimentation : pile lithium 3,6V - LS14500 (fournie)
Consommation : - 28 mA en transmission - 0,8 uA en veille
Multiple de vente
procédé de lecture
Profondeur
Hauteur
Largeur